Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za talno dozo LEGRAND ADAPTER ZA TALNO DOZO 12/18M 330mm 330mm 37mm

Šifra: 2788991

EAN: 3414970755674

LEGRAND

088082

No product image

Adapter za talno dozo 12/18M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEGRAND
Zunanja dimenzija - širina (mm)
330
Dolžina zunanje dimenzije (mm)
330
Globina talne vdolbine (mm)
37

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center