Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za montažo I SCHNEIDER SPOJNI DEL ZNPLA/ZHPLA 320

Šifra: 1191685

EAN: 3606480194931

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYAZ3PLA

No product image

Spojka za mont. razl. PLA + NSYZNPLAxx pri 900-mm podnožju NSYZHPLA G 320 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Pritrjevanje delov / setov

Ostali podatki ali lastnosti

Širina (mm)
270
Višina (mm)
60
Globina (mm)
62
Vrsta pribora
Pritrjevanje delov / setov

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center