Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I SCHNEIDER Komponenta podpore 50mm kovina Fiksirna, rotirna za S3CM HMI omare

Šifra: 2643022

EAN: 3606480213069

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUCR50

No product image

Navpično vrtljivo pritrdilo, kvadratno 50 mm RAL 7040. Za omaro S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
50
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
115
Globina (mm)
96
Barva
siva
RAL številka
RAL 7040

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center