Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I SCHNEIDER Komponenta podpore 50mm kovina Fiksirna, kotna rotirna za S3CM HMI omare

Šifra: 2643026

EAN: 3606480213113

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYCMUCC50

No product image

Vodoravno vrtljivo pritrdilo, kvadratno 50 mm RAL 7040. Za omaro S3CM HMI

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Izvedba
Komponenta podpore
Širina (mm)
50
Material
kovinski

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
147
Globina (mm)
180
Barva
siva
RAL številka
RAL 7040

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center