Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor za inštalacijo I RITTAL PRITRDILO MONTAŽNE PLOŠČE, TIP B (10 KOM) 225mm

Šifra: 2801519

EAN: 4028177927018

RITTAL

8617351 - VX 8617.351

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Širina (mm)
225

Ostali podatki ali lastnosti

Višina (mm)
64
Globina (mm)
18,5
Barva
siva
RAL številka
siva
Širina omare za namestitev (mm)
300
Globina za vgradnjo omare (mm)
300

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center