Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pribor - priključni konektor WAGO 0,5-2,5mm2 7P 27,3mm BEL

Šifra: 2754785

EAN: 4050821097648

WAGO

294-4007

No product image

Priključek za razsvetljavo, gumb, zunanji, bela

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Presek vodnika brez kabla in zaščite (mm2)
0,5-2,5
Število polov (P)
7
Dolžina (mm)
27,3
Barva
v beli barvi

Ostali podatki ali lastnosti

Presek vodnika s kablom in zaščito (mm2)
0,5-1,5
Presek vodnika trdno jedro (mm2)
0,5-2,5
Priključni vodnik večžičen (mm2)
0,5-2,5
Nazivni tok v (A)
24
Nazivna napetost (V)
500
Vrsta električnega priključka 1
Vzmetna sponka - povezava
Vrsta električnega priključka 2
Povezava z vtično sponko
Povezovalni položaj
Stranski
Število položajev sponk na drog
2
Način montaže
Drugo
Material izolatorja
Drugo
Temperatura delovanja (ST.C)
125-125
Razred vnetljivosti izolacijskega materiala po UL 94
V2
Širina / razmak (mm)
70
Višina na najnižjo možno Montažno višino (mm)
17
Potrebna zaključna plošča
Ne
Transparentno
Ne
Eksplozijsko preizkušena različica "Ex e"
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center