Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pretvorniški (zasilni) modul THORNeco ROXY E3 Plug&Play v zaključnem pokrovu 2,5W 3h Self-test

Šifra: 2793867

EAN: 9010299339157

THORN

96634877

No product image

Pretvorniški (zasilni) modul THORNeco ROXY E3 Plug & Play. - zamenljiv modul.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
THORNeco
Moč (W)
2,5
Nazivna avtonomija delovanja (h)
3
Vrsta nadzora delovanja
Self-test

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center