Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preobremenitveni rele -bimetal SCHNEIDER od 80 do 250A

Šifra: 2614248

EAN: 3389110202946

SCHNEIDER ELECTRIC

RM1XA100

No product image

Nadtokovni rele z enojnim polom 100 A - sprostitev 80 do 250 A - 1 OC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SCHNEIDER
Nastavljivo območje toka (A)
od 80 do 250

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Ločeno pozicioniranje
Vrsta povezave glavnega tokokroga
Vijačni priklop
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
1
Max. nazivna napetost delovanja Ue (V)
600

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center