Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenosna svetilka - 12V, 230V DUWI - ANCO L=5m ČRN IP20 60W

Šifra: 2742765

EAN: 5998982319133

ANCO

321371

No product image

Prenosna svetilka proizvajalca ANCO ima možnost namestitve 1 sijalke moči max. 60W z okovom E27, ima priključni kabel v dolžini 5m, zaščitena je s kovinsko mrežo, je črne barve in ima zaščito IP20.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DUWI - ANCO
Barva ohišja
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Moč sijalke (W)
60

Ostali podatki ali lastnosti

Primerno za število svetlobnih virov
1x

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center