Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita V10 T23 (3+1) 10kA 20kA 230V 1,1kV

Šifra: 2749495

EAN: 4012195076551

Obo Bettermann

5093380 - V10 COMPACT 255

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
V10
Vrsta polov
(3+1)
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
10
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Nazivna napetost AC (V)
230
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,1

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
255
Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Velikost
Drugo
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
10
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
10
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C-S
Da
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center