Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann VLOŽEK VAROVALNI ZA V25B+C/0 230V 0,9kV

Šifra: 1115369

EAN: 4012195394099

Obo Bettermann

5097053 - V25-B+C 0-280

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivna napetost AC (V)
230
Stopnja napetostne zaščite (kV)
0,9

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
280
Signalizacija na napravi
Optičen
Max. PV napetost (V)
350

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center