Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita Obo Bettermann V25-B+C 1-280 1 30kA 230V 0,9kV

Šifra: 2762158

EAN: 4012195406556

Obo Bettermann

5094418 - V25-B+C 1-280

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Vrsta polov
1
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
30
Nazivna napetost AC (V)
230
Stopnja napetostne zaščite (kV)
0,9

Ostali podatki ali lastnosti

Konfiguracija omrežja
TN
Max. stalna napetost AC (V)
280
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Kategorija tipa 2
Max. PV napetost (V)
200

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center