Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prenapetostna zaščita ABB OVR T2 1N 40-350 P TS QS 20kA 20kA 230V -V 1,5kV

Šifra: 2852213

EAN: 3660308519726

ABB

2CTB803982R0500 - OVR T2 1N 40-350 P T

No product image

Prenapetostna zaščita proizvajalca ABB, Imax (8/20us): 40 kA, maksimalna obratovalna napetost 420 V DC, razred II, tip QS

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Maksimalni odvodni val toka (8/20) (kA)
20
Nazivna napetost AC (V)
230
Nazivna napetost DC (V)
-
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,5

Ostali podatki ali lastnosti

Max. stalna napetost AC (V)
350
Max. stalna napetost DC (V)
420
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1,25
Stopnja napetostne zaščite N-PE (kV)
1,4
Način montaže
Drugo
Velikost
2 modularna razmika
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
25
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
16
S kontaktom oddaljene signalizacije
Da
Vgrajena dodatna varovalka (kV)
Ne
Signalizacija na napravi
Optičen
Kategorija tipa 2
Da
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Max. PV napetost (V)
-
Konfiguracija sistema DC
Ne
Konfiguracija sistema IT
Ne
Konfiguracija sistema TN
Da
Konfiguracija sistema TN-C
Ne
Konfiguracija sistema TN-C-S
Da
Konfiguracija sistema TN-S
Da
Konfiguracija sistema TT
Da
Konfiguracija sistema drugo
Ne
Število vodnikov (brez ozemljitve)
2
Prekinitvena zmogljivost kratkega stika (Isccr) (kA)
100
maks. nadtokovna zaščita, vzporedna vezava (varovalka) (A)
125
maks. nadtokovna zaščita, serijska vezava (varovalka) (A)
125
Integrirana zaščita pred kratkim stikom
Ne
Vgrajena zaščita pred kratkim stikom, selektivna za varovalko gG (A)
-
Brez uhajanja toka
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center