Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pren. zaščita el. naprav Obo Bettermann VF230-AC/DC 230V 230V 255V 350V 20A 2,5kA 7kA 3P Optičen IP20

Šifra: 2750499

EAN: 4012195578161

Obo Bettermann

5097650 - VF230-AC/DC

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Nazivna napetost AC (V)
230
Nazivna napetost DC (V)
230
Max. stalna napetost AC (V)
255
Max. stalna napetost DC (V)
350
Nazivna obremenitev tok (A)
20
Nazivni odvodni tok (8/20) (L-N) (kA)
2,5
Skupaj odvodni tok (8/20) (L + N-PE) (kA)
7
Število polov (P)
3
Signalizacija na napravi
Optičen
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
DIN letev (vrhnja letev) 35mm
Stopnja napetostne zaščite (kV)
1,4
Stopnja napetostne zaščite L-N (kV)
1
S kontaktom oddaljene signalizacije
brez kon. odd.signa.
Največji trdni prečni prerez prevodnika (trden, vlaknast) (mm2)
2,5
Največji prilagodljiv prečni prerez konduktorja (fini prameni) (mm2)
2,5
Kategorija tip 3
Da
S filtrom šuma
brez filtra šuma

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center