Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele WAGO 788-548 2CO 115-115V 8A 15mm s podnožjem z LED indikacijo Vzmetna sponka AC

Šifra: 2760225

EAN: 4050821226819

WAGO

788-548

No product image

REL, AC 115V

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov (CO)
2
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
115-115
Nazivni tok (A)
8
Širina (mm)
15
Skupaj s podnožjem
s podnožjem
Z LED indikacijo
z LED indikacijo
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
73
Globina (mm)
86
S snemljivimi sponkami
Ne
Pogon, polarnost
Brez polarnosti
Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
115-115

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center