Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Preklopni rele WAGO 250VAC 10A 17,5mm s podnožjem brez LED indikacije Vzmetna sponka

Šifra: 2755719

EAN: 4017332792554

WAGO

789-800

No product image

STIKALO-MOD, CO 250VAC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WAGO
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (VAC)
250
Nazivni tok (A)
10
Širina (mm)
17,5
Skupaj s podnožjem
s podnožjem
Z LED indikacijo
brez LED indikacije
Tip električne povezave
Vzmetna sponka - povezava

Ostali podatki ali lastnosti

Pogon, preklapljanje položaja
Mono stabilen
S prisilno vodenimi kontakti
Ne
Vrsta kontaktnega stikala
Enostavni kontakt
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Višina (mm)
55
Globina (mm)
90
S snemljivimi sponkami
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center