Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka Cimco EFLEX kovina 15m 4mm

Šifra: 1102184

EAN: 4021103400449

Cimco

140044 - CIM 0140044

No product image

PREDVLEKA kovinska "EFLEX" 15m/4mm - CIM 140044

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Cimco
Material
kovinski
Dolžina (m)
15
Nominalni premer (mm)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Jeklo
Kroglasta glava
ni kroglasta glava

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center