Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Predvleka BizLine Inštalacijska cev kovina jeklo-nylon 15m 4,0mm M5

Šifra: 2849309

EAN: 3700882183071

BizLine

BIZ 760018 - 760018

No product image

Idealna za vlečenje kablov na posebej velike razdalje. Prednost: Brez trenja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BizLine
Uporabno območje
Inštalacijska cev
Material
kovinski
Dolžina (m)
15
Nominalni premer (mm)
4,0

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Jeklo
Širina/premer vlečne žice (mm)
4
Debelina materiala vlečna žica (mm)
4
Oblika glave
Obročasta
Premer tuljave/obroča (mm)
300
Oblika
Okrogla
Navojni priključek
Da
Zvita
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center