Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Predvleka BIZ KART v ohišju za cevi 16-25mm Naylon 20m 4mm

Šifra: 2851890

EAN: 3701395102368

BizLine

BIZ 760034 - 760034

No product image

Predvleka BIZ KART v ohišju dolžine 20m, premer 3mm, material: nylon. Primerno za cevi od fi 16-25mm, obremenitev do 70kg. Predvleka primerna za neovirane prehode !

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BIZ KART
Uporabno območje
za cevi 16-25mm
Material
Naylon
Dolžina (m)
20
Nominalni premer (mm)
4

Ostali podatki ali lastnosti

Kakovost materiala
Drugo
Širina/premer vlečne žice (mm)
4
Oblika
Okrogla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center