Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Prazno ohišje za MZS ETICON N/O za MS25

Šifra: 1203395

EAN: 3838895576808

ETI

004600200 - O-55

No product image

Ohišje za MZS ETICON MS25, nadometni način montaže ohišja.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETICON
Izvedba
Nadgradna montaža

Ostali podatki ali lastnosti

Material ohišja
plastika
Širina (mm)
89
Višina (mm)
129
Globina (mm)
80
S prozornim pokrovom
prozorni pokrov
Primerno za izklop v sili
ni za izklop v sili
Zaščitna stopnja (IP)
IP41

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center