Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontaktor 3NO 1NC 230V 0V AC

Šifra: 2810105

EAN: 4015080517689

Drugi proizv.

51768 - 51768

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Druge blagovne znamke
Število zunanjih kontaktov kot normalno odprtih kontaktov (NO)
3
Število zunanjih kontaktov kot normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
230
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
0
Napetost upravljanja
AC

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
240
Nazivni tok, 400 V (A)
3
Vrsta povezave pomožnega kroga
Vijačni priklop
Število pomožnih kontaktov kot običajno zaprti kontakti
0
Število pomožnih kontaktov kot običajno odprti kontakti
0
Število pomožnih kontaktov kot zamenljivih kontaktov
0
Način montaže
DIN-letev/vijak
Vmesnik
Ne
Z LED indikacijo
Ne
Ročno delovanje
Ne
Globina (mm)
52
Višina (mm)
58
Širina (mm)
45

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center