Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt SENTRON 30V 1NO 1NC 0CO 0

Šifra: 1185123

EAN: 4001869272788

SIEMENS

5ST3013 - 5ST3013

No product image

Pomožno stikalo, nizka nazivna moč, 1NO+1NC za 5SL, 5SY, 5SP, 5TL1, 5SU1, 5SV

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Nazivna napetost (V)
30
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1
Število preklopnih kontaktov (CO)
0
Število napačno-signaliziranih stikal
0

Ostali podatki ali lastnosti

Namestitev naprave
FI / LS Varnostno stikalo za električno napeljavo
Dodatna oprema
Pomožni stikala / stikala za napačen signal
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
0,5
Nadzor tipa napetosti
AC/DC
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Napetost upravljanja
DC
Širina v številu modularnih razmakov
0,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center