Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt ETI ETIMAT 10 80-125 A 230V

Šifra: 2773240

EAN: 3838895342816

ETI

002159121 - PSM ETIMAT 80/125

No product image

Pomožno stikalo, PSM ETIMAT 80/125

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ETI
Nazivna napetost (V)
230

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Pomožno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
125

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center