Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt EATON 250V 2CO 0

Šifra: 2747999

EAN: 4015082484347

EATON

248434 - Z-NHK

No product image

Pomožni kontakt, za PKDM, PFIM, PFR, PFHM, dRCM, 2W, 0,5HP

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
EATON
Nazivna napetost (V)
250
Število preklopnih kontaktov (CO)
2
Število napačno-signaliziranih stikal
0

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
4
Namestitev naprave
Univerzalen
Priloženo ob dobavi
Ne
Autotest funkcije ozemljitvenega toka
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
2
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
4
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
2
Napetost upravljanja
AC
Širina v številu modularnih razmakov
0,5
Vrsta napetosti
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center