Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožni kontakt ASTI ETIMAT 6 110-415V 1NO 1NC

Šifra: 1115983

EAN: 3838895307020

ETI

002159031 - PS ETIMAT 10 MD

No product image

Pomožni kontakt za inštalacijski odklopnik ETIMAT 6, 1x odprti in 1x zaprti kontakt

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ASTI ETIMAT 6
Nazivna napetost (V)
110-415
Število normalno odprtih kontaktov (NO)
1
Število normalno zaprtih kontaktov (NC)
1

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Pomožno stikalo
Priloženo ob dobavi
Ne
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
1
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
1
Napetost upravljanja
AC

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center