Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pomožna modularna naprava ACTI9 daljinski sprožnik 12-24V iMX+OFCO

Šifra: 2724386

EAN: 3606480087912

SCHNEIDER ELECTRIC

A9A26948 - iMX + OF

No product image

Sprostitev napetosti - iMX + OF - sprožna enota - 12 do 24 V AC

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ACTI9
Nazivna napetost (V)
12-24
Število preklopnih kontaktov (CO)
iMX+OF

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivni stikalni tok (A)
6
Namestitev naprave
Inštalacijski odklopnik (MCB)
Dodatna oprema
Daljinski sprožilec (za odklopnik moči)
Priloženo ob dobavi
Ne
Širina montaže (TE)
1
Nadzor tipa napetosti
AC/DC
Primerno za maks. št. polov glavne kontaktne enote (skupaj)
4
Primerno za maks. tok glavne kontaktne enote (A)
63

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center