Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polnilnica za e-vozila WALLBOX Pulsar ProPPR1 + 4G + RFID dolžina kabla 7m Montaža na steno 3F 22kW 1 PVC IP55

Šifra: 2864464

EAN: 8436607541752

WALLBOX

PPR1-M-2-4-K-002 - Pulsar pro

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WALLBOX
Način montaže
Montaža na steno
Dovod
3-fazni
Nazivna moč (kW)
22
Število T2 vtikačev
1
Material ohišja
Umetna masa
Zaščitna stopnja (IP)
IP55

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center