Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image
Akcija

Polnilnica za e-vozila WALLBOX Pulsar Pro socket Type 2 (brez kabla) 22kW 1

Šifra: 2857303

EAN: 8436607547501

WALLBOX

PPR2-W-2-4-K-002

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
WALLBOX
Nazivna moč (kW)
22
Število T2 vtičnic
1

Ostali podatki ali lastnosti

maks. moči na polnilno mesto (kW)
22
Širina (mm)
313
Višina (mm)
204,3
Globina (mm)
142,5

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center