Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polnilnica za e-vozila SOLAREDGE Hišna 3F 22kW T2 kabel 6m PVC

Šifra: 2846963

EAN: 3838629844654

SOLAREDGE

SLESE-EVK22C00-01 - EV POLNILNICA

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SOLAREDGE
Način montaže
Hišna
Dovod
3F
Nazivna moč (kW)
22
Število T2 vtikačev
T2 kabel 6m
Material ohišja
Umetna masa

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center