Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Polnilna baterija ANSMANN Ni-Mh AAA/MICRO 1,1Ah 1,2V 44,5mm 10,5mm pak. 4 kos

Šifra: 1137016

EAN: 4013674035236

LENSER

5035232

No product image

Polnilna baterija (baterijski vložek) proizvajalca Ansmann je Ni-Mh (nikelj-metalhidridna, velikosti AAA /micro, ima napetost 1,2V, energijsko kapaciteto 1100mAh in je v pakiranju po 4 kose.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ANSMANN
Izvedba
Nikelj-hidrid
Oznaka velikosti
Micro
Zmogljivost (Ah)
1,1
Nazivna napetost (V)
1,2
Višina vključno s poli (mm)
44,5
Premer (mm)
10,5

Ostali podatki ali lastnosti

Masa (g)
26

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center