Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za ravninsko koleno za Obo Bettermann GK-OTGFRW 80mm navadno PVC čisto bela

Šifra: 2761666

EAN: 4012195656692

Obo Bettermann

6274490 - GK-OTGFRW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
80
Izvedba
navadno
Material
Umetna masa
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Notranje ležeče
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Ne
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Da
Stopnja mehanske odpornosti
IK08
Zaščitna stopnja (IP)
IP30

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center