Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za P/O dozo TEM pravokotno RDE 76mm 179mm za dozo PM7, Unipack 1/50

Šifra: 2688792

EAN: 3838629057313

TEM ČATEŽ

DM73-U - 4324301

No product image

POKROV DOZE ZAŠČITNI PM7

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Oblika
Pravokotna
Barva
Rdeča
Širina (mm)
76
Dolžina (mm)
179

Ostali podatki ali lastnosti

Globina (mm)
7,5
Način pritrditve
Pokrov vtiča
Izvedba
Slepi pokrov
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
Da
Z vijaki
Ne
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center