Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za P/O dozo GEWISS 48 okrogel BEL 65mm

Šifra: 1080659

EAN: 8011564016699

GEWISS

GW24218

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 48
Oblika
Okrogla
Barva
v beli barvi
Premer (mm)
65

Ostali podatki ali lastnosti

Za Dosen-/Gehäusedurchmesser (mm)
65
Način pritrditve
Drugo
Izvedba
Montažni pokrov
Material
Umetna masa
Brezhalogensko
Ne
Z vijaki
Da
Možnost zatesnitve
Ne
Z izhodom za kabel
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center