Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov za inštalacijski kanal Obo Bettermann GS-OT50RW 50mm 2000mm čisto bela

Šifra: 2761696

EAN: 4012195680925

Obo Bettermann

6279880 - GS-OT50RW

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
Obo Bettermann
Širina (mm)
50
Dolžina (mm)
2000
Barva
čisto bela

Ostali podatki ali lastnosti

Izvedba
navadno
Namestitev pokrova
Notranje ležeče
Material
Jeklo
Kakovost materiala
Drugo
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
RAL številka
RAL 9010
Zaščitna folija
Da
Delovna temperatura (ST.C)
od -25 do 60
Antibakterijsko zdravljenje
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center