Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Pokrov kabelske police PEKOM PNK 100-2000 100mm 2000mm Inox V2A

Šifra: 2766970

EAN: 8605050569327

PEKOM

100600260 - KPC PNK 100-2000 V2A

No product image

Pokrov kabelske police PNK je nameščen preprosto s klikom na kabelsko polico, brez dodatnih vijakov in sponk.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
PEKOM
Širina pokrova (mm)
100
Dolžina (mm)
2000
Material
Nerjaveče jeklo
Površinska obdelava
V2A

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center