Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SPACIAL SM Širinski 200mm 800mm 800mm jeklo

Šifra: 1226844

EAN: 3606485126685

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPF8200

No product image

Prednje podnožje Spacial SF/SM - 200 x 800 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL SM
Izvedba
Širinski
Višina (mm)
200
Širina (mm)
800
Globina (mm)
800
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Širina omare za namestitev (mm)
800
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center