Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I SPACIAL SF Širinski 100mm 300mm 300mm jeklo

Šifra: 2643539

EAN: 3606485126548

SCHNEIDER ELECTRIC

NSYSPF3100

No product image

Prednje podnožje Spacial SF - 100 x 300 mm

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SPACIAL SF
Izvedba
Širinski
Višina (mm)
100
Širina (mm)
300
Globina (mm)
300
Material
Jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
siva
Širina omare za namestitev (mm)
300
Primeren za prezračevanje
Ne
Primeren za zunanjo postavitev
Ne
Primeren za krpanje kabla
Da

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center