Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podstavek za omaro I RITTAL SPR./ZAD. 200mm 1200mm Inox

Šifra: 2724846

EAN: 4028177299986

RITTAL

8702200 - TS 8702.200

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
RITTAL
Izvedba
Osnovna spredaj / nazaj
Višina (mm)
200
Širina (mm)
1200
Material
Nerjaveče jeklo

Ostali podatki ali lastnosti

Barva
Nerjaveče jeklo
Širina omare za namestitev (mm)
1200
Primeren za prezračevanje
ni za prezračevanje
Primeren za zunanjo postavitev
ni za zunanjo post.
Primeren za krpanje kabla
za krpanje kabla

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center