Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke D0 D0 V E18 D02 63A 1P

Šifra: 2696515

EAN: 3838400029928

ETI

002222012 - D02

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
D0
Velikost
D02
Nazivni tok (A)
63
Število polov (P)
1

Ostali podatki ali lastnosti

S pokrovom
Da
Način montaže
Vijačna pritrditev
Nazivna napetost (V)
400
Material
Porcelan

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center