Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnožje za varovalke C SENTRON 14x51 mm 50A 3P ni hkratn.preklopa N

Šifra: 2727714

EAN: 4001869208787

SIEMENS

3NW7131 - 3NW7131

No product image

Pomemben sestavni del zaščitnih elementov SENTRON za elektro inštalacije zagotavlja varovalni sistem cilindričnih talilnih vložkov. Nudi učinkovito zaščito osebja, opreme in obratov z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve ali krat

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SENTRON
Velikost varovalke
14x51 mm
Nazivni tok (A)
50
Število polov (P)
3
Brez istočasnega preklopa N-nevtralno
ni hkratn.preklopa N

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center