Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podnapetostni sprožnik za MZS ABB YU-C XT5-XT6 F/P 220..240Vac-220..250Vdc 220V 220V

Šifra: 2852344

EAN: 8015644070502

ABB

1SDA104958R1 - YU-C XT5-XT6 F/P 220

No product image

Podnapetostni sprožnik nazivne napetosti 220-240V AC in 220-250 DC ustrezen za inštalacijske odklopnike XT5…XT6

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
ABB
Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V)
220
Nazivna krmilna napetost pri DC (V)
220

Ostali podatki ali lastnosti

Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V)
220
Tip električne povezave
Drugo
Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov
0
Število kontaktov kot preklopnih kontaktov
0
Z zakasnitvijo
Ne
Primerno za odklopnike
Da
Primeren za ločilna stikala
Ne
Primerno za varnostno stikalo motorja
Ne
Primerno za rele preobremenitve
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center