Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN021C LED25S/840 L1500 LED 24W 4000K 2600lm brez zatemnitve LED driver BEL 1486mm IP20 170st.

Šifra: 2796303

EAN: 8719514527928

PHILIPS

911401842582

No product image

Podelementna svetilka LEDINAIRE Batten BN021C proizvajalca PHILIPS, dolžine 1486mm ima moč 24W, nevtralno belo barvo svetlobe 4000K, svetlobni tok 2600 lumnov, zaščito IP20 in je v beli barvi.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
LEDINAIRE Batten
Svetlobni vir
LED ni zamenljiv
Moč sijalke (W)
24
Barvna temperatura (K)
4000
Svetlobni tok (lm)
2600
Možnost zatemnjevanja
brez zatemnitve
Vrsta napajalne naprave
LED driver
Barva ohišja
v beli barvi
Dolžina (mm)
1486
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Kot sevanja
170

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center