Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.5 80,203mm2 SIVPar LSZH 500M

Šifra: 2854888

EAN: 3700575911004

GIGAMEDIA

GGM C5EF4PZHT5 - C5e F/UTP

No product image

Podatkovni kabel GIGAMEDIA F/UTP Cat.5 SI LSZH 500M

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GIGAMEDIA
Tip kabla
F/UTP
Kategorija
Cat.5
Število žil
8
Nominalni presek vodnikov (mm2)
0,203
Barva zunanjega plašča
siva
Zagozdni element
Par

Ostali podatki ali lastnosti

Identifikacija jedra
Barva
Zaščita elementa pred motnjami
Brez
Zaščita proti motnjam
Folija
Premer vodnika (mm)
0,51
Razred odziva na ogenj
Eca
Razred razvoja dima
Brez
Razred gorečih kapljic
Brez
Razred kislosti
Brez
Brez halogenov (v skladu z EN 60754-1/2)
ni brez halogenov
Negorljivo
V skladu z EN 60332-1-2
Nizka dimnost (po EN 61034-2)
nizka dimnost
Zunanji premer (približno) (mm)
5,8
Temperatura delovanja, prilagodljiva (ST.C)
od 0 do -50
Kratkostična temperatura delovanja (ST.C)
-20 - 60
Vrednost NVP (%)
78
Razred vodnika
Razred 1 = trden

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center