Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza TEM okrogel 60mm 73mm 65mm PVC RUM Unipack

Šifra: 2606727

EAN: 3831006951037

TEM ČATEŽ

DE13-U - 4315498

No product image

DOZA OKROGLA ZA ZID 65-60

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
60
Širina (mm)
73
Globina (mm)
65
Material
Umetna masa
Barva
Rumena

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Zidanje z opekami
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
2
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Število vhodov
9
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Notranja globina (mm)
62
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 63 do 63
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center