Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza TEM Beton okrogel 60mm 70mm 71mm PVC BEL IP20 poln pokrov Profipack

Šifra: 2609230

EAN: 3831006950771

TEM ČATEŽ

BE11-P - 6117635

No product image

DOZA OKROGLA ZA BETON GLOBOKA

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
TEM
Izvedba
Beton
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
60
Širina (mm)
70
Globina (mm)
71
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP20
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Betonska zgradba
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
0
Pritrjevanje naprav
Razširiti
Z vijaki
Ne
Vrsta izhoda na ohišju
Ne
Za cevni premer
20/25 mm
Vhod od zadaj
ni vhoda od zadaj
Število vhodov
2
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Notranja globina (mm)
58
Pritrjen pokrov
Se ne uporablja
Možnost zatesnitve
brez mož.zatesnitve
Število polov sponke
0
Določen položaj sponk
nedoločen polo.sponk
Nastavek
Brez
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
od 71 do 71
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center