Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza SM VOT.ST okrogel 1D 68mm 55mm PP MOD

Šifra: 1033052

EAN: 3830022320865

SMRDELPLAST

404002 - SM 68x55 GLOBOKA

No product image

Doza za P/O vgradnjo v votle stene premera 68mm in globine 55mm, modre barve.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SM
Izvedba
V votli steni
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
68
Globina (mm)
55
Material
PP
Barva
Modra

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center