Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza SM sestavljiva za zid okrogel 1D 60mm 60mm PS ČRN IP20

Šifra: 1002243

EAN: 3830022320889

SMRDELPLAST

404005 - SM 60-06 (globoka)

No product image

Sestavljiva podometna doza premera 60mm in globine 60mm, črne barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
SM
Izvedba
V zidani steni
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
60
Globina (mm)
60
Material
PS (plastika)
Barva
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center