Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza GEWISS 48 za zid razvodna 118mm 96mm 70mm PVC BEL IP40 poln pokrov

Šifra: 1002479

EAN: 8011564016408

GEWISS

GW48003

No product image

Razvodna podometna doza Gewiss 48 pravokotne oblike iz PVC materiala. Dolžine 118 mm, širine 96 mm in globine 70 mm. Oranžne barve s polnim belim pokrovom. Zaščita IP40.

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
GEWISS 48
Izvedba
V zidani steni
Oblika
razvodna
Dolžina (mm)
118
Širina (mm)
96
Globina (mm)
70
Material
Umetna masa
Barva
v beli barvi
Zaščitna stopnja (IP)
IP40
Pokrov
poln pokrov

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
Podometno
Opremljen z
Brez
Pritrjevanje naprav
vijak
Z vijaki
Da
Za cevni premer
Drugo
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
12
Izvedba
Priključna omarica / ohišje
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Notranja globina (mm)
68
Pritrjen pokrov
Privijačen
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Z zavihki
Ne
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Da
Globina (mm)
70
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Da
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Število vključenih izlivov
0
Posebno področje uporabe
Brez
Model pokrova
Montažni pokrov
Prozoren pokrov
Ne

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center