Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza DSM za zid okrogel 1D 60mm 40mm ČRN IP20

Šifra: 1052465

EAN: 3830022320834

SMRDELPLAST

404003 - DSM 60

No product image

Podometna doza premera 60mm in globine 40mm, črne barve

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
DSM
Izvedba
V zidani steni
Oblika
Okrogla
Premer (mm)
60
Globina (mm)
40
Barva
Črna
Zaščitna stopnja (IP)
IP20

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center