Slovenija/hr

Izdelke iz zaloge, naročene do 18. ure, dostavimo naslednji dan. *

Kontaktni center

Logotip podjetja
No product image

P/O doza BTICINO Zrakotesna VOT.ST modulna 3M 110mm 71mm 52mm PVC RUM IP40

Šifra: 2748581

EAN: 8005543592342

LEGRAND

PB503N - PB503NN

No product image

za prikaz zalog in cen.

ZAKAJ SE REGISTRIRATI?

Prikaz cen s popusti,

vpogled v zalogo,

prenos dobavnic in računov,

zgodovina naročil in pogosti nakupi,

spletni program zvestobe

in še mnogo več...

Registrirajte se
Registration benefits
Linija izdelkov
BTICINO
Izvedba
V votli steni
Oblika
modulna
Dolžina (mm)
110
Širina (mm)
71
Globina (mm)
52
Material
Umetna masa
Barva
Rumena
Zaščitna stopnja (IP)
IP40

Ostali podatki ali lastnosti

Način montaže
V votli steni
Opremljen z
Brez
Za več vtičnic
4
Pritrjevanje naprav
Vijačenje ali širjenje
Z vijaki
Da
Za cevni premer
Drugo
Primeren za premer kabla (mm)
od 20 do 25
Blokiranje cevi
Ne
Vhod od zadaj
Da
Število vhodov
4
Izvedba
Priključne naprave (krog / kvadrat)
Brezhalogensko
Da
Površinska obdelava
Neobdelano
Pritrjen pokrov
Drugo
Možnost zatesnitve
Ne
Požarna odpornost
Brez
Z zaslonko
Ne
Odporen na veter
Ne
Določen položaj sponk
Ne
Pritrditev kavlja svetilke
Ne
Nastavek
Brez
Opremljen z vrtljivim obročem
Ne
Z možnostjo povezovanja
Ne
Globina (mm)
od 523 do 563
Prehod ohišja z izlomno odprtino
Ne
Pretok ohišja s tesnilno membrano
Ne
Pretok ohišja s šobo
Ne
Prehodna membrana ohišja
Ne
Opcijsko zaklepanje cevi
Ne
Posebno področje uporabe
Brez
Model pokrova
Brez

INFORMACIJE O IZDELKIH IN PONUDBI

Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.

Kontaktni center